KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512165
KM6091SCECM5
マットブラック
¥
240,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512174
KM6091ECM5
マットブラック
¥
206,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512129
KM6091SCECM4
マットホワイト
¥
240,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512138
KM6091ECM4
マットホワイト
¥
206,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください