KVK
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
タイプ
逆止弁
仕様
吐水口回転規制:110°
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512226
KM6071ECHS
一般地
¥
116,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512235
KM6071ZECHS
寒冷地
¥
134,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください