KVK
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512244
KM6071DECHS
一般地
¥
124,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512253
KM6071ZDECHS
寒冷地
¥
141,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください