曜日別特売

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC - KVK

センサー、快適シャワー

用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓内容量1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
全6種類を絞り込む
使用地区
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63512269KM6071DEC一般地
112,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512278KM6071ZDEC寒冷地
129,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512287KM6071DECM4一般地
171,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512296KM6071ZDECM4寒冷地
188,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512305KM6071DECM5一般地
171,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512314KM6071ZDECM5寒冷地
188,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする