KVK
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512366
KM6111ECHS
一般地
¥
121,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512375
KM6111ZECHS
寒冷地
¥
139,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください