シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC - KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC - KVK

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き

タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63512384KM6111DECHS一般地
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512393KM6111ZDECHS寒冷地
146,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする