KVK
シングル混合栓 サクラ KM7051
日本の伝統美
時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
色
マットホワイト
タイプ
逆止弁なし、銅管タイプ
取付穴径(Φmm)
35~38
柄
サクラ
使用地区
一般地、寒冷地共用
内容量
1個
注意
※使用環境および使用方法により、外観の色調が変わることがあります。これはマットホワイト仕様による性質ですので予めご了承下さい。
※製造上の理由により、色合いや模様に違いが生じる場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512838
KM7051LM4K1
¥
117,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください