KVK
壁付センサー水栓 E1704
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式
全交換(壁付)
電源
アルカリ乾電池(単三)×2
センサー
赤外線反射方式
適合場所
洗面所
使用流体
1~40℃の上水道
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
使用環境湿度(%)
90以下
吐出水量
止水弁による流量調節可能
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)
2(月4000回の使用で)
水栓タイプ
単水栓
内容量
1個
注意
※屋内用です。太陽光による誤作動の恐れがありますので屋外で使用しないでください
※インターバーや赤外線を用いた機器により誤作動することがあります
※センサーは赤外線を投下するガラスなどでできたコップや花瓶などは感知できません
※ステンレス製、黒っぽい色のもの、メッキを施したコップなどは感知しない場合があります
※凍結の可能性のある場所では使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512899
E1704
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください