曜日別特売

自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B

自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B - 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B - 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B - 明治機械製作所

【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。
クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。

用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA内容量1丁
注意
※製品の改造及び部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514448Type B
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする