曜日別特売

自動水栓デルマン

自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル自動水栓デルマン - バイタル

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える

水栓タイプ横水栓適合場所洗面所給電方式電池式取付方式後付け呼び径W26山20防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用温度範囲(℃)1~40耐圧(MPa)1.75/分使用湿度範囲90RH以下使用水温(℃)1~50グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(100回/日使用時)内容量1台
関連資料:(7.4MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514493HS-72STNS9090
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514509HS-72STHS9090
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514518HS-72SUNS9090
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514527HS-72SUHS9090
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514536HS-72MTNM120120
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514545HS-72MTHM120120
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514554HS-72MUNM120120
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514563HS-72MUHM120120
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514579HS-72LTNL170170
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514588HS-72LTHL170170
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514597HS-72LUNL170170
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63514606HS-72LUHL170170
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする