曜日別特売

自動水栓デルマン(混合栓付)

自動水栓デルマン(混合栓付) - バイタル自動水栓デルマン(混合栓付) - バイタル自動水栓デルマン(混合栓付) - バイタル自動水栓デルマン(混合栓付) - バイタル

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える

防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式取付方式後付け呼び径PJ1/2適合場所洗面所グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓内容量1セット
関連資料:(7.4MB)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514624HS-72XSTNS90
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
63514633HS-72XSTHS90
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
63514649HS-72XMTNM120
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
63514658HS-72XMTHM120
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
63514667HS-72XLTNL170
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
63514676HS-72XLTHL170
86,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする