曜日別特売

GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式

GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 - Panasonic(パナソニック)

(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です

仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯内容量1台
注意
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※壁面取り付け不可
※湿度の高い場所には使用しないでください。
※この器具はファンを内蔵しているため、動作音が発生します。静かな環境が必要な場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515297NTN88002101100V 60HZ
133,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
63515306NTN88002111100V 50HZ
133,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする