ReeD
40cmスタンドファン
首振り角度 上下左右!
省スペースモデル
丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品
取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
約8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約85
コード長さ(m)
約2.2
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
3
騒音値(dB)
約70(風量 中)
風速(m/s)
約8.0(風量 強)
プラグ
ポッキンプラグ
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×50×115~135
左右首振
左右、上下首振
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63514685
RD-SYF400YB
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません