曜日別特売

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。

寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah専用の充電器です。他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351508710C0007
8,500
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63515087
2022-06-07
用途: 充電
福まる飲食業

既存の充電器では思うように充電されない為、このリチウム電池専用の充電器を購入する事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする