曜日別特売

拡散LEDデッキライト

拡散LEDデッキライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。
様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67内容量1個
注意
※水中ライトではありません。
※水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、航海灯以外で灯火のご利用が止されている場合がございます。
※ご使用になる地域の条例をご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351522740A0025
6,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする