ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR

ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR - タンガロイ
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67341618TEAP100H3-15/50C10CFR02C KS15F1050921015
32,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341627TEAP120H3-18/60C12CFR02C KS15F12601001218
39,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341636TEAP160H3-24/80C16CFR02C KS15F16801281624
70,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341645TEAP200H3-30/100C20CFR02C KS15F201001502042
113,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341654TEAP100H3-22/40C10CFR02C KS15F1040801022
26,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341663TEAP120H3-26/48C12CFR02C KS15F1248931226
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341672TEAP160H3-34/64C16CFR02C KS15F16641151634
65,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341688TEAP200H3-42/80C20CFR02C KS15F20801302030
105,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする