タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A/E3
材質
AH725
刃数
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67344673
TEC120E3-15C12-E55 AH725
12
55
12
15
12
¥
10,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344865
TEC020E3-08C02-E32 AH725
2
32
2
8
2
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344874
TEC030E3-12C03-E38 AH725
3
38
3
12
3
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344883
TEC040E3-12C04-E50 AH725
4
50
4
12
4
¥
4,630
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344892
TEC050E3-14C05-E50 AH725
5
50
5
14
5
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344908
TEC060E3-16C06-E50 AH725
6
50
6
16
6
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344917
TEC080E3-20C08-E63 AH725
8
63
8
20
8
¥
6,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344926
TEC070E3-20C07-E60 AH725
7
60
7
20
7
¥
6,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344935
TEC100E3-22C10-E72 AH725
10
72
10
22
10
¥
9,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344944
TEC090A3-20C09-E60 AH725
9
60
9
20
9
¥
9,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344953
TEC120E3-22C12-E73 AH725
12
73
12
22
12
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344962
TEC140A3-25C14-E75 AH725
14
75
14
25
14
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344978
TEC160A3-25C16-E75 AH725
16
75
16
25
16
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください