曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)

ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) - タンガロイ
材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67344542TEC020E3-04C06-E35 AH7253562
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344558TEC025E3-05C06-E36 AH7253662.5
4,080
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
67344567TEC030E3-05C06-E36 AH7253663
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344576TEC035A3-06W06-E37 AH7253763.5
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344585TEC040E3-07C06-E39 AH7253964
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344594TEC045A3-08W06-E38 AH7253864.5
4,080
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344603TEC050A3-08C06-E39 AH7253965
3,640
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344612TEC055A3-08W06-E39 AH7253965.5
3,640
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344628TEC060E3-08C06-E39 AH7253966
3,470
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344637TEC070A3-10W08-E42 AH7254287
5,560
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344646TEC080E3-11C08-E43 AH7254388
5,050
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344655TEC090A3-11W10-E48 AH72548109
8,460
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344664TEC100E3-13C10-E50 AH725501010
7,350
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする