タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A2-W
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67345206
TEC020A2-03W06-E50 AH725
50
3
6
2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345215
TEC030A2-04W06-E50 AH725
50
4
6
3
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345224
TEC040A2-05W06-E54 AH725
54
5
6
4
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345233
TEC045A2-05W06-E54 AH725
54
5
6
4.5
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345242
TEC050A2-06W06-E54 AH725
54
6
6
5
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345258
TEC060A2-07W06-E54 AH725
54
7
6
6
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345267
TEC070A2-08W08-E58 AH725
58
8
8
7
¥
6,860
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345276
TEC080A2-09W08-E58 AH725
58
9
8
8
¥
7,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345285
TEC090A2-10W10-E66 AH725
66
10
10
9
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345294
TEC100A2-11W10-E66 AH725
66
11
10
10
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345303
TEC140A2-14W14-E75 AH725
75
14
14
14
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345328
TEC200A2-20W20-E92 AH725
92
20
20
20
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345312
TEC180A2-18W18-E84 AH725
84
18
18
18
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください