タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67344987
TEC035A4-12C035-E32 AH725
AH725
32
12
3.5
3.5
¥
2,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345014
TEC045A4-14C045-E50 KS15F
KS15F
50
14
4.5
4.5
¥
3,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください