曜日別特売

ソリッドエンドミル TECA-B2

ソリッドエンドミル TECA-B2 - タンガロイ
材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67340954TECA040B2-12C06-57 KS15F571264
8,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340972TECA050B2-14C06-57 KS15F571465
6,940
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341006TECA060B2-16C06-57 KS15F571666
6,610
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341024TECA080B2-20C08-63 KS15F632088
9,350
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341042TECA100B2-22C10-72 KS15F72221010
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341067TECA120B2-25C12-83 KS15F83251212
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341085TECA160B2-32C16-92 KS15F92321616
30,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341103TECA200B2-38C20-104 KS15F104382020
50,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする