ソリッドエンドミル TECA-F2

ソリッドエンドミル TECA-F2 - タンガロイ
材質KS15F刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67340875TECA060F2-13C06-57 KS15F5713666
7,930
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340884TECA080F2-20C08-63 KS15F6320888
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340893TECA100F2-22C10-72 KS15F7222101010
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340902TECA120F2-25C12-83 KS15F8325121212
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340918TECA160F2-32C16-92 KS15F9232161616
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340927TECA200F2-38C20-104 KS15F10438202020
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340936TECA250F2-45C25-121 KS15F12145252525
97,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340945TECA040F2-11C04-50 KS15F5011444
8,290
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする