ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R

ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R - タンガロイ
材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484988TECA060H4-09/30C06CF-R02659666
10,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484997TECA060H4-12/18C06CF-R025712666
7,890
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485006TECA080H4-12/40C08CF-R027912888
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485015TECA080H4-16/24C08CF-R026316888
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485024TECA100H4-15/50C10CF-R029215101010
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485033TECA100H4-20/30C10CF-R027220101010
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485049TECA120H4-18/60C12CF-R0210018121212
33,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485058TECA120H4-24/36C12CF-R028324121212
21,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485067TECA160H4-24/80C16CF-R0212824161616
58,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485076TECA160H4-32/48C16CF-R0210032161616
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする