曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)

ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ) - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67345346TEC020B3-03W06-50 AH72526503
8,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345355TEC030B3-04W06-50 AH72536503
8,340
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345364TEC040B3-05W06-54 AH72546543
7,350
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345373TEC050B3-06W06-54 AH725----
5,950
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345382TEC060B3-07W06-54 AH72566543
5,660
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345398TEC080B3-09W08-58 AH72588583
7,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345407TEC100B3-11W10-66 AH7251010663
10,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345416TEC120B3-12W12-73 AH7251212733
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345425TEC140B3-14W14-75 AH7251414753
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345434TEC160B3-16W16-82 AH7251616823
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345443TEC200B3-20W20-92 AH7252020923
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする