ソリッドエンドミル TECC-A/B4

ソリッドエンドミル TECC-A/B4 - タンガロイ
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67343903TECC080A4-20C08-63 AH7256320888
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343946TECC100A4-22C10-72 AH7257222101010
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343964TECC120A4-25C12-83 AH7258325121212
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343998TECC160A4-32C16-92 AH7259232161616
32,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344025TECC200A4-38C20-104 AH72510438202020
54,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341706TECC020B4-07C03-38 AH725387322
6,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343806TECC030A4-10C03-38 AH7253810333
6,960
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343815TECC040A4-12C04-50 AH7255012444
7,310
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343858TECC050A4-14C05-50 AH7255014555
7,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343885TECC060A4-16C06-57 AH7255716666
7,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする