曜日別特売

ソリッドエンドミル TECC-B/E3

ソリッドエンドミル TECC-B/E3 - タンガロイ
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67343928TECC080E3-20C08-63 AH725AH7258638
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343955TECC100E3-22C10-72 AH725AH725107210
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343982TECC120E3-25C12-83 AH725AH725128312
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344016TECC160E3-32C16-92 AH725AH725169216
32,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344043TECC200E3-38C20-104 AH725AH7252010420
54,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343833TECC040E3-12C04-50 AH725AH7254504
7,310
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343867TECC050E3-14C05-50 AH725AH7255505
7,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67343894TECC060E3-16C06-57 AH725AH7256576
7,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341697TECC020B3-07C03-38 GH730GH7302383
5,560
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
67343788TECC030E3-10C03-38 GH730GH7303383
5,960
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする