タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484814
TEC010H4L-02/3C4CF-R.05
50
4
1
3
¥
9,230
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484823
TEC020H4L-04/6C4CF-R01
50
4
2
6
¥
7,610
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484839
TEC030H4L-06/9C4CF-R015
57
6
3
9
¥
11,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484848
TEC040H4L-08/12C6CF-R02
57
6
4
12
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484875
TEC060H4L-12/20W6CF-R02
57
6
6
20
¥
9,410
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484857
TEC050H4L-10/15C6CF-R02
57
6
5
15
¥
9,130
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484866
TEC060H4L-12/20C6CF-R02
57
6
6
20
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484884
TEC080H4L-16/26C8CF-R04
63
8
8
26
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484893
TEC080H4L-16/26W8CF-R04
63
8
8
26
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484909
TEC100H4L-20/32C10CF-R05
72
10
10
32
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484918
TEC100H4L-20/32W10CF-R05
72
10
10
32
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484927
TEC120H4L-24/38C12CF-R06
83
12
12
38
¥
24,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484936
TEC120H4L-24/38W12CF-R06
83
12
12
38
¥
24,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484945
TEC160H4L-32/50C16CF-R08
100
16
16
50
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484954
TEC160H4L-32/50W16CF-R08
100
16
16
50
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484963
TEC200H4L-40/60C20CF-R10
110
20
20
60
¥
73,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
18484979
TEC200H4L-40/60W20CF-R10
110
20
20
60
¥
73,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください