曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E

ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E - タンガロイ
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
全12種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485688TEC060H4M-12C06CF-E575712666
7,130
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485697TEC060H4M-12W06CF-E575712666
7,130
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485706TEC080H4M-16C08CF-E636316888
10,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485715TEC080H4M-16W08CF-E636316888
10,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485724TEC100H4M-20C10CF-E727220101010
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485733TEC100H4M-20W10CF-E727220101010
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485749TEC120H4M-24C12CF-E838324121212
19,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485758TEC120H4M-24W12CF-E838324121212
19,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485767TEC160H4M-32C16CF-E929232161616
30,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485776TEC160H4M-32W16CF-E929232161616
30,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485785TEC200H4M-40C20CF-E10410440202020
49,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485794TEC200H4M-40W20CF-E10410440202020
49,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする