曜日別特売

ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3

ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3 - タンガロイ
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67344052TECS020E3-03W06-57 AH725573627
7,690
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344068TECS030E3-04W06-57 AH7255746310
7,690
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344077TECS050E3-06W06-57 AH7255766514
6,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
67344086TECS040E3-05W06-57 AH7255756412
7,310
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67342108TECCS060E3-07W06-57 AH7255776616
6,690
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
67342117TECCS080E3-09W08-63 AH7256398820
9,440
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
67342126TECCS100E3-11W10-72 AH7257211101022
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
67342135TECCS120E3-12W12-83 AH7258312121225
18,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67342144TECCS160E3-16W16-92 AH7259216161632
28,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする