タンガロイ
チップ TL25SEI-NPTF
材質
AH725
ねじの種類
NPTF
加工
内外径共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
山数:13
TPI
山数:14
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52124888
TL25SEIR14NPTF AH725
¥
69,500
¥
49,990
¥
54,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください