曜日別特売

チップ WXGU-TS

チップ WXGU-TS - タンガロイ
形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58032222WXGU040302L-TS AH725AH7250.2-
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032283WXGU040302R-TS AH725AH7250.2-
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032353WXGU040304L-TS AH725AH7250.4-
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58032405WXGU040304R-TS AH725AH7250.4-
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032441WXGU040308L-TS AH725AH7250.8-
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58032466WXGU040308R-TS AH725AH7250.8-
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891863WXGU040302L-TS KS05FKS05F0.2材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892028WXGU040302L-TS GT9530GT95300.2材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892143WXGU040302L-TS NS9530NS95300.2材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891854WXGU040302R-TS KS05FKS05F0.2材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892012WXGU040302R-TS GT9530GT95300.2材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892134WXGU040302R-TS NS9530NS95300.2材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891888WXGU040304L-TS KS05FKS05F0.4材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892046WXGU040304L-TS GT9530GT95300.4材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892168WXGU040304L-TS NS9530NS95300.4材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04891872WXGU040304R-TS KS05FKS05F0.4材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892037WXGU040304R-TS GT9530GT95300.4材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892152WXGU040304R-TS NS9530NS95300.4材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891906WXGU040308L-TS KS05FKS05F0.8材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892064WXGU040308L-TS GT9530GT95300.8材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892186WXGU040308L-TS NS9530NS95300.8材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04891897WXGU040308R-TS KS05FKS05F0.8材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892055WXGU040308R-TS GT9530GT95300.8材種(1.1MB)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892177WXGU040308R-TS NS9530NS95300.8材種(1.1MB)
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする