管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)

管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) - OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) - OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) - OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) - OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
山数
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60565242TPD S 38×PT1/8-281個-38--PT
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36904165TPD S 38×PT1/4-191個合金工具鋼(SKS)381119PT
13,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
36904174TPD S 38×PT3/8-191個合金工具鋼(SKS)381119PT
13,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
75621061TPD S 50×PT1/8-281本----PT
29,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
60565276TPD S 50×PT1/4-191個-5016-PT
22,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60565285TPD S 50×PT3/8-191個-5018-PT
22,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904183TPD S 50×PT1/2-141個合金工具鋼(SKS)502214PT
21,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75621077TPD S 50×PT5/8-141本----PT
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
60565303TPD S 50×PT3/4-141個----PT
29,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
75621095TPD S 57×PT1/2-141本----PT
54,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
75621113TPD S 57×PT5/8-141本----PT
60,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621104TPD S 57×PT3/4-141本----PT
54,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621183TPD S 63×PT3/4-141本----PT
68,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
75621192TPD S 63×PT7/8-141本----PT
87,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621174TPD S 63×PT1-111本----PT
68,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
75621165TPD S 63×PT1-1/8-111本----PT
87,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621156TPD S 63×PT1-1/4-111本----PT
68,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621235TPD S 75×PT1-111本----PT
116,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621226TPD S 75×PT1-1/4-111本----PT
116,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621244TPD S 75×PT1-3/8-111本----PT
131,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621217TPD S 75×PT1-1/2-111本----PT
116,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59493525TPD S 100×PT1-3/4-111本合金工具鋼(SKS)10036--
205,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493534TPD S 100×PT2-111本合金工具鋼(SKS)10036--
205,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36904165
2014-11-05
用途: SGP管のねじきり
はりま新建材

すぐに歯の一部が欠けた。1ケ所、2ミリ位

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする