GS
エンジン式デサッチャー
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途
芝生の更新作業に。
仕様
出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番
195-1442
質量(kg)
51
刈込み幅(mm)
350
ブレード枚数
22
燃料タンク容量(L)
3.1
アズワン品番
64-8537-08
馬力(PS)
4.9
作業幅(mm)
350
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可です。
※車上渡し商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518754
GDT-351
¥
400,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません