MPM
柵型ガードPED ハンドリフト用
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。
3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
用途
工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。
セット内容
ポール1本当りアンカー4個
材質/仕上
ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
高さ(mm)
1150
色(本体)
黄色
内容量
1台
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※施工費別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518824
PED901500S
206-2605
19.9
単体
1500
¥
179,000
¥
178,800
¥
196,680
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63518833
PED9015002
206-2339
28.5
2連結
3000
¥
293,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。