TRUSCO
検査照明バーライト
表面のキズやホコリの検査ができます。
照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途
自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。
凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
幅(mm)
224
高さ(mm)
38
奥行(mm)
34
コード長さ(mm)
1800
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
光源
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515927
TBL2
195-1376
370
高輝度白色LEDX7粒
64-8713-72
¥
47,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515936
TBL3
195-1377
945
LED
64-8713-73
¥
81,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください