TRUSCO
強力カラーマグネット 18Φ
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数
16
特性
強力
材質/仕上
異方性フェライト磁石
直径(Φmm)
18
質量(g)
10
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持枚数
直径(Φmm)
色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515945
SCM18-W-10P
16
18
白
206-3892
64-8678-81
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63515954
SCM18-Y-10P
16
18
黄
206-3893
64-8678-82
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63515963
SCM18-B-10P
16
18
青
206-3887
64-8678-78
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63515979
SCM18-GN-10P
16
18
緑
206-3889
64-8678-79
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63515988
SCM18-R-10P
16
18
赤
206-3891
64-8678-80
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください