TRUSCO
強力カラーマグネット 30Φ
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上
異方性フェライト磁石
直径(Φmm)
30
質量(g)
22
保持枚数
18
特性
強力
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515997
SCM30-W-10P
206-3899
白
64-8678-86
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63516006
SCM30-B-10P
206-3894
青
64-8678-83
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63516015
SCM30-GN-10P
206-3896
緑
64-8678-84
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63516024
SCM30-R-10P
206-3898
赤
64-8678-85
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63516033
SCM30-Y-10P
206-3900
黄
64-8678-87
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください