エアーシャワー用粘着シート

エアーシャワー用粘着シート TRUSCO エアーシャワー用粘着シート TRUSCO

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。 材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤 寸法(縦×横)(mm)300×300
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63516049 ASS-3030B 1シート(30枚) 0.2 206-4023 中粘着
3,010
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
63516058 ASS-3030W 1シート(30枚) 0.2 206-4025 高粘着
3,010
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
63516067 ASS-3030B-M10 1セット(30枚×10シート) 2 206-4024 中粘着
27,060
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
63516076 ASS-3030W-M10 1セット(30枚×10シート) 2 206-4026 高粘着
27,060
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする