指又補強すべり止め手袋(10双入)

指又補強すべり止め手袋(10双入) - TRUSCO指又補強すべり止め手袋(10双入) - TRUSCO

ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。
樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。
すべり止め付でグリップ力に優れています。

用途
一般作業。
重作業。
各種訓練。
トラスコ品番207-1973厚さ(mm)2質量(g)590タイプすべり止め付色(手首部)黄色アズワン品番64-8686-20内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516085SKG10G-10フリー23.58.019.0繊維部:綿約35%、ポリエステル約65%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)ホワイト塩化ビニール(PVC)7通気性10
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする