回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) - TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) - TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) - TRUSCO

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。

セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16内容量1台
注意
※使用する際は対象物をしっかり固定してください。
※通常のバイスと使用方法が異なります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※誤用に関しては保証対象外です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516094TVRQ-150A206-701615045016.5230
106,290
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
63516103TVRQ-200A206-701720050019.8240
127,190
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする