曜日別特売

異方性カラーマグネットシート

異方性カラーマグネットシート - TRUSCO

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。トラスコ品番206-6288材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500形状シート幅(mm)500厚さ(mm)0.9質量(kg)0.8タイプのりなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×09アズワン品番64-8466-74特性強力表面磁束密度(T)0.042吸着力(N/cm2)0.58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516137CMS-505009W
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする