TRUSCO
ステップクランプ(2個1組)
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途
ワークの固定に。
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
内容量
1組(2個)
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
65
100
150
200
250
取付適合ボルト
選択してください
M8、M10
M12、M14
M16
M18、M20
M22、M24
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
幅(mm)
取付適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63516146
T10S-10
250
37.5
5.15
49
M22、M24
¥
29,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516155
T25S-12
65
12.5
0.28
30
M12、M14
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516164
T25S-38
65
12
0.25
25.4
M8、M10
¥
6,080
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
63516173
T25S-58
65
15.5
0.33
32
M16
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516189
T40S-12
100
18.5
0.65
32
M12、M14
¥
8,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
63516198
T40S-34
100
18.5
0.71
38
M18、M20
¥
9,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516207
T40S-38
100
14.5
0.45
26
M8、M10
¥
7,810
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
63516216
T40S-58
100
18.5
0.75
38
M16
¥
9,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516225
T60S-10
150
31.5
2.47
49
M22、M24
¥
17,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516234
T60S-12
150
21.5
1.15
32
M12、M14
¥
9,720
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
63516243
T60S-34
150
24.5
1.43
38
M18、M20
¥
11,020
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516259
T60S-38
150
18.5
1
28.5
M8、M10
¥
9,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
63516268
T60S-58
150
21.5
1.32
38
M16
¥
10,890
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516277
T80S-10
200
37.5
3.8
49
M22、M24
¥
25,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516286
T80S-34
200
28
2.81
44.5
M18、M20
¥
15,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください