曜日別特売

溶接用5本指牛革手袋(内側ハニカムメッシュタイプ)

溶接用5本指牛革手袋(内側ハニカムメッシュタイプ) - TRUSCO溶接用5本指牛革手袋(内側ハニカムメッシュタイプ) - TRUSCO

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。

用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番207-0698厚さ(mm)6質量(g)240アズワン品番64-8553-73内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516304HNLG5フリー35.08.024.0革部:牛革、メッシュ部:ポリエステルライトグレー通気性、防臭、耐久性アテ付き1
3,770
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする