ポリカーボネート平板 クリア

ポリカーボネート平板 クリア - TRUSCOポリカーボネート平板 クリア - TRUSCO
(1件のレビュー)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。
衝撃強度に優れています。

用途建築・産業・農業等の資材として。クリア内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518867PCB2-4545-CL207-87524504502486
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
地域運賃
63518876PCB2-4560-CL207-87556004502648
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
地域運賃
63518885PCB2-6090-CL207-875890060021296
5,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
地域運賃
63518894PCB2-100200-CL207-87492000100024800
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63518903PCB3-4545-CL207-87964504503729
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
地域運賃
63518919PCB3-4560-CL207-87996004503972
4,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
地域運賃
63518928PCB3-6090-CL207-880290060031944
8,790
7,598
8,358(税込)
当日出荷
地域運賃
63518937PCB3-100200-CL207-87932000100037200
32,560
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-22
用途: 型枠として加工して使用
その他業種

2mmのポリカーボネート板。カッターにて切断、
ポリカーボネート用ボンドで接着。
熱にも耐え、扱いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする