TRUSCO
枕型分銅(鋳鉄製)
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
用途
秤量の大きなはかりの校正用として。
材質
鋳鉄
形状
枕型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
精度等級
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63516383
M1RW-10KG
10kg
M1級
107
113
164
10
¥
25,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
63516399
M1RW-20KG
20kg
M1級
133
145
212
20
¥
32,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
63516408
M2RW-10KG
10kg
M2級
107
113
164
10
¥
22,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63516417
M2RW-20KG
20kg
M2級
133
145
212
20
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください