曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCOミーティングテーブル - TRUSCO

逆V字脚のミーティングテーブルです。

セット内容コンセント隠し材質/仕上天板:OC突板ウレタン塗装、脚:スチール メラミン焼付塗装。奥行(mm)860天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518973MMT9586-WOホワイトオーク950×860×70026
220,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518989MMT9586-WNウォールナット950×860×70026
220,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518998MMT16086-WOホワイトオーク1600×860×70043
275,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519007MMT16086-WNウォールナット1600×860×70043
275,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519016MMT18086-WOホワイトオーク1800×860×70048
296,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519025MMT18086-WNウォールナット1800×860×70048
296,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519034MLT9586-WOホワイトオーク950×860×60026
205,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519043MLT9586-WNウォールナット950×860×60026
205,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519059MLT16086-WOホワイトオーク1600×860×60042
263,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519068MLT16086-WNウォールナット1600×860×60042
263,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519077MLT18086-WOホワイトオーク1800×860×60047
287,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519086MLT18086-WNウォールナット1800×860×60047
287,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする