スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用

スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 - TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 - TRUSCO

エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。

用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物内容量1丁
注意
※油注入停止した状態で、スマートエア抜きバブルを使用してください。
※スマートエア抜きバルブは1回のご使用は3~6回のみ押してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516453TAG-508NABTM
29,460
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする