TRUSCO
カラーマグネットピン
ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます。
A4コピー紙を約10枚保持できます。
書類の掲示に最適です。
材質/仕上
ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
直径(Φmm)
11
質量(g)
170
縦(mm)
17.5
特性
超強力
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63516469
TMPC100-B
207-4805
青
64-8729-03
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
63516478
TMPC100-GN
207-4806
緑
64-8729-04
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
63516487
TMPC100-R
207-4807
赤
64-8729-05
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
63516496
TMPC100-Y
207-4808
黄
64-8729-06
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください