ホワイトボードパーテーション

ホワイトボードパーテーション - TRUSCOホワイトボードパーテーション - TRUSCOホワイトボードパーテーション - TRUSCO

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。

用途
ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)高さ(mm)1840奥行(mm)560脚の種類キャスター付内容量1台
注意
※ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519174TWB0918DSK-BK950六角レンチ、マグネットトレイ12.1
62,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519183TWB1218DSK-BK1250六角レンチ、トレイ15
75,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする