曜日別特売

ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ

ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ - TRUSCOホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ - TRUSCOホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ - TRUSCO

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。

用途
ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540脚の種類キャスター付セット内容六角レンチ、トレイ奥行(mm)490内容量1台
注意
※ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519199TKW1215BSK-GY脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)VV120720.2
67,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519217TKW9015BSK-GY脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)VV90715.7
57,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする